Taraud machine Sutton T2061400
Taraud à goujure hélicoïdale - R50 VAPM T206
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T2061400
Rubix :S748-0502909
EAN :9311963399355




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 14 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD M14X2 6HX SPIRAL T206 R50 VA DIN376 C PM-V3 TICN
Pour les aciers inoxydables jusqu'à 850 N/mm². Revêtement TiCN. DIN 376 queue réduite.
Applications
Pour les aciers inoxydables jusqu'à 850 N/mm². Revêtement TiCN. DIN 376 queue réduite.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 14 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 14 mm |
| Diamètre queue | 11 mm |
| Carré d'entraînement | 9 mm |
| Profondeur du filetage | 20 mm |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Revêtement | ticn |
| Longueur totale | 110 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Tolérance | 6hx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,96 € HT
/ unité
230,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours