Taraud machine Sandvik Coromant T300-PM101JB-M10X125P1PM
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-PM101JB-M10X125P1PM
Rubix :0033-0790162
Fabricant :8056605
EAN :7323225957984


Résumé technique
| Filetage | m10x1,25 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m10x1,25 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 8,8 mm |
| Carré d'entraînement | 7 mm |
| Profondeur du filetage | 15 mm |
| Angle d'hélice | 48 ° |
| Longueur totale | 75 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Nbre de filets au pouce | 20,32 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,01 € HT
/ unité
160,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours