Taraud machine Sandvik Coromant T100-NM102DA-M5 N1PR
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T100-NM102DA-M5 N1PR
Rubix :0033-0830093
Fabricant :8330203
EAN :7323227100982


Résumé technique
| Filetage | m5 x 0,8 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 100 A T100-NM102DA-M5N1PR
Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m5 x 0,8 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 4,2 mm |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Carré d'entraînement | 6 mm |
| Profondeur du filetage | 13 mm |
| Angle d'hélice | 8 ° |
| Longueur totale | 70 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Nbre de filets au pouce | 31,75 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,97 € HT
/ unité
86,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h