Taraud machine Sandvik Coromant T200-PM100JA-M4 P1PM

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-PM100JA-M4 P1PM
Rubix :0033-0790573
Fabricant :8060170
EAN :7323225977418
TARAUD COUPANT A E.H 200

Résumé technique

Filetagem4×0.7
Diamètre de filetage4 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem4×0.7
Diamètre de filetage4 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre queue3,2 mm
Carré d'entraînement4 mm
Profondeur du filetage12 mm
Longueur totale52 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce36,29
63,95 € HT
/ unité
76,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours