Mesure et contrôle - Tampon GISS Cutline 892157, Diamètre nominal (métrique): 3 mm | Fileté: Oui
Tampon fileté double métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :892157
Rubix :G600-0784596
EAN :3660338447440

Documents
Détails articles : TAMPON FILETE DOUBLE M3X0,50
Normes : DIN 13
TAMPON FILETE DOUBLE M3x0,50
Points forts
Filetages métriques
Avec côté « Go » et « No-Go »
Avec côté « Go » et « No-Go »
Applications
Tampon fileté double 6H
acier trempé et rectifié avec précision
Avec côté « Go » et « No-Go »
Dimensions pour le filetage
acier trempé et rectifié avec précision
Avec côté « Go » et « No-Go »
Dimensions pour le filetage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre nominal (métrique) | 3 mm |
|---|---|
| Fileté | oui |
| Filetage | m3x0,50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,05 € HT
/ unité
28,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h