Mesure et contrôle - Tampon GISS Cutline 892154, Diamètre nominal (métrique): 1 mm | Fileté: Oui

Tampon fileté double métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892154
Rubix :G600-0784599
EAN :3660338447419
TAMPON FILETE DOUBLE M1,6X0,35

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)1 mm
Filetéoui
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TAMPON FILETE DOUBLE M1,6X0,35


Normes : DIN 13
TAMPON FILETE DOUBLE M1,6x0,35

Points forts

Filetages métriques
Avec côté « Go » et « No-Go »

Applications

Tampon fileté double 6H
acier trempé et rectifié avec précision
Avec côté « Go » et « No-Go »
Dimensions pour le filetage

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)1 mm
Filetéoui
Filetagem1,6x0,35
37,73 HT
/ unité
45,28 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h