Mesure et contrôle - Tampon GISS Cutline 892164, Diamètre nominal (métrique): 10 mm | Fileté: Oui

Tampon fileté double métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892164
Rubix :G600-0784589
EAN :3660338447518
TAMPON FILETE DOUBLE M10X1,50

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)10 mm
Filetéoui
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TAMPON FILETE DOUBLE M10X1,50


Normes : DIN 13
TAMPON FILETE DOUBLE M10x1,50

Points forts

Filetages métriques
Avec côté « Go » et « No-Go »

Applications

Tampon fileté double 6H
acier trempé et rectifié avec précision
Avec côté « Go » et « No-Go »
Dimensions pour le filetage

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)10 mm
Filetéoui
Filetagem10x1,50
27,47 HT
/ unité
32,96 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h