Mesure et contrôle - Tampon GISS Cutline 892104, Diamètre nominal (métrique): 15 mm

Tampon lisse double

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892104
Rubix :G600-0784434
EAN :3660338446924
TAMPON LISSE DOUBLE D.15 TOLERANCE H7

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)15 mm

Documents

Détails articles : TAMPON LISSE DOUBLE D.15 TOLERANCE H7


Normes : DIN 2 245
TAMPON LISSE DOUBLE D.15 - TOLERANCE H7

Points forts

Avec côté « Go » et « No-Go »

Applications

Tampon de contrôle lisse double tolérance H7
Acier trempé, rectifié avec précision et rodé
avec côté « Go » et « No-Go »
Dimensions pour alésages et arbres

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)15 mm
Promotion
Au lieu de 13,69
12,26 HT
/ unité
14,71 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h