Mesure et contrôle - Tampon GISS Cutline 892167, Diamètre nominal (métrique): 14 mm | Fileté: Oui

Tampon fileté double métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892167
Rubix :G600-0784586
EAN :3660338447549
TAMPON FILETE DOUBLE M14X2,00

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)14 mm
Filetéoui
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TAMPON FILETE DOUBLE M14X2,00


Normes : DIN 13
TAMPON FILETE DOUBLE M14x2,00

Points forts

Filetages métriques
Avec côté « Go » et « No-Go »

Applications

Tampon fileté double 6H
acier trempé et rectifié avec précision
Avec côté « Go » et « No-Go »
Dimensions pour le filetage

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)14 mm
Filetéoui
Filetagem14x2,00
28,79 HT
/ unité
34,55 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h