Ventouses et pinces souples SMC ZP3E-T63UMN-A16
Compact avec adaptateur, grandes dimensions - ZP3E-T
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP3E-T63UMN-A16
Rubix :0338-2597677
Fabricant :ZP3E-T63UMN-A16



Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3E
Pour l'adsorption de pièces générales
Taille ventouse : Ø 32 à Ø 125 mm
Forme : Plat rainuré
Matière : NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane, FKM, NBR + sans trace
Options : Filetage et taraudage, Raccordement du vide vertical
Points forts
Tailles des tampons : Ø 32 à Ø 125 mmFormes : Type plat avec rainureMatériaux : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NB sans marqueOptions : Filetage mâle et femelle, entrée verticale pour le vide.
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 63 mm |
| Forme | plat |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,45 € HT
/ unité
56,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours