Ventouses et pinces souples SMC ZP3-T16BGNK20-B5

Avec tampon - ZP3-T*B

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZP3-T16BGNK20-B5
Rubix :0338-2597567
Fabricant :ZP3-T16BGNK20-B5
VENTOUSE SERIE ZP3

Résumé technique

Matièrenbr conducteur
Diamètre16 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3


À utiliser lorsqu'il n'y a pas d'espace pour installer un tampon ou lorsque la surface d'adsorption est inclinée.

Points forts

Tailles des tampons : Ø 4 à Ø 16 mmFormes : Matériaux : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteurOptions : Filetage femelle, raccord à une touche et raccord à barbillon Entrée verticale de tampon pour le vide.

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr conducteur
Diamètre16 mm
Formesoufflet
Typecoussin d'aspiration
67,65 HT
/ unité
81,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours