Références
SMC :ZP2-B10MBN
Rubix :0338-2279820
Fabricant :ZP2-B10MBN
EAN :3618036474688

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-B10MBN
Suite au lancement de notre nouvelle gamme de ventouses de la série ZP2, nous pouvons désormais offrir à nos clients une solution complète à guichet unique. Développée dans le cadre de notre gamme croissante de produits liés au vide, cette nouvelle série ZP2, associée à nos gammes existantes de ventouses ZP et ZP2V, nous permet de disposer d'un formidable portefeuille d'options de ventouses pour répondre aux besoins de manipulation et de transfert les plus exigeants. Les ventouses de la série ZP2 sont disponibles dans une large gamme de tailles, de formes et de matériaux et conviennent à un grand nombre d'applications.
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm |
| Forme | rond |
| Type | coussin à soufflets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,27 € HT
/ unité
15,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours