Ventouses et pinces souples Piab 0114848

Ventouses multi-soufflets BL-4 Silicone

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Piab :0114848
Rubix :4963-2201875
Fabricant :0114848
VENTOUSE SS INSERT BL40-4SIL

Résumé technique

Matièresilicone (sil)
Diamètre40 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SS INSERT BL40-4SIL


Optimisée pour les sacs à contenu fragile et les aliments. Peut également être utilisé pour les mêmes applications que les soufflets courts, tout en permettant de compenser des écarts de niveau plus importants grâce à un mouvement de levage plus long. Ne convient pas à une utilisation avec des niveaux de vide élevés. Peut être équipé d'anneaux de renforcement en polyamide pour une meilleure stabilité.

Points forts

La conception à soufflet long et flexible offre une excellente adaptabilité aux différentes hauteurs de produits et aux surfaces irrégulières. Une lèvre longue et fine assure une fermeture hermétique et une adhérence supérieure, même sur des articles délicats ou irréguliers comme les sacs en aluminium fins. Équipé d'une fixation à haut débit pour maximiser l'efficacité et la rapidité du vide dans les applications exigeantes. La zone de préhension effective correspond au diamètre de la lèvre, ce qui garantit une manipulation stable et fiable. Large gamme de températures. Convient à divers environnements, supportant des températures de -40°C à +200°C.

Applications

Sacs et lots;Manipulation de sachets

Informations techniques


Attributs
Matièresilicone (sil)
Diamètre40 mm
Formerond
Typesans raccords
Température mini-40 °C
Température maxi200 °C
60,31 € HT
/ unité
72,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours