Ventouses et pinces souples SMC ZP3-16UMS

Tampon d'aspiration compact - ZP3-*U/UM

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZP3-16UMS
Rubix :0338-2597525
Fabricant :ZP3-16UMS
VENTOUSE SERIE ZP3

Résumé technique

Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre16 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3


Les ventouses de la série ZP sont disponibles en 19 diamètres de 2 à 200 mm, 6 matériaux de ventouses et 4 modèles de ventouses, ce qui offre un large choix. Les 4 modèles de ventouses plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet sont standard, mais si ces modèles ne répondent pas aux exigences de votre application, contactez-nous pour nous faire part de votre application spéciale. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreux modèles et formes en utilisant une grande variété de matériaux.

Points forts

Tailles des tampons : Ø 1.5 - Ø 16 mmFormes : Type platMatériaux : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteurAdaptateurs de tampons améliorésVaste choix de tuyauteries.

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre16 mm
Formerond
Typecoussin d'aspiration compact
53,10 HT
/ 10 unités
63,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours