Ventouses et pinces souples SMC ZPT13BN-B01

Ventouse ZPT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPT13BN-B01
Rubix :0338-2095596
EAN :3618036452068
VENTOUSE ZPT13BN-B01

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre13 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE ZPT13BN-B01


Les ventouses de la série ZPT sont disponibles en diamètres de 2 à 125 mm, en matériaux à 6 coupelles et en modèles à 4 coupelles (plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet), pour répondre à de multiples applications. Les raccordements verticaux entrants peuvent être réalisés par des raccords instantanés ou des raccords filetés. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 50 mm.
Ventouse serie zpt

Points forts

•Dépression verticale
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre13 mm
Formerond
Typeventouse zpt13bn-b01
24,14 HT
/ unité
28,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours