Ventouses et pinces souples SMC ZPB2J30-B5

Tampon à dépression

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPB2J30-B5
Rubix :0338-2279680
Fabricant :ZPB2J30-B5
EAN :3618036456370
VENTOUSE SERIE ZP ZPB2J30-B5

Résumé technique

Formerond
Typeventouse serie zp zpb2j30-b5

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP ZPB2J30-B5


Les ventouses SMC des séries ZP, ZP2 et ZP3 offrent une gamme complète d'options de ventouses pour répondre à tous vos besoins de manutention et de transfert. Une large gamme de tailles, de formes et de matériaux permet aux ingénieurs concepteurs de choisir la configuration de ventouse appropriée, ce qui rend les ZP, ZP2 et ZP3 adaptées à une variété d'applications de levage de routine et particulières.
Ventouse serie zp

Points forts

Ventouse à dépression avec anneau de verrouillage
Pièce de rechange
Diamètres de garniture de 2mm à 50mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Six matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Formerond
Typeventouse serie zp zpb2j30-b5
48,13 € HT
/ unité
57,76 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h