Ventouses et pinces souples SMC ZP3P-T40JT2SF-W-AG02
Soufflet à 2,5 étages avec fixation de guide et adaptateur - ZP3P-JT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP3P-T40JT2SF-W-AG02
Rubix :0338-2607813
Fabricant :ZP3P-T40JT2SF-W-AG02



Résumé technique
| Matière | caoutchouc silicone |
|---|---|
| Diamètre | 40 mm |
| Forme | soufflet |
Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3P-JT
A utiliser lorsqu'il n'y a pas d'espace pour installer un tampon ou lorsque la surface d'adsorption est inclinée
Taille ventouse : Ø 20 - Ø 50 mm
Forme : Multi-soufflets
Matière : Caoutchouc de silicone selon FDA21CFRSS1772600
Options : Taraudage, Raccordement du vide vertical
Ventouse de couleur bleue, avec soufflet en film mince et nervure spéciale
Avec guide d'aspiration anti-plis en option pour réduires les traces d'absorption.
Points forts
Tailles des tampons : Ø 20 - Ø 50 mmFormes : Type de soufflet multipleMatériaux : Caoutchouc de silicone Conforme à FDA21CFRSS1772600Options : Filet femelle, entrée verticale pour le videCoussinet de couleur bleue, avec jupe à film fin et nervure de forme spécialeAvec fixation plate en option pour réduire les plis.
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc silicone |
|---|---|
| Diamètre | 40 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | ventouse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,79 € HT
/ unité
75,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours