Ventouses et pinces souples SMC ZPT16BS-B5

Ventouse ZPT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPT16BS-B5
Rubix :0338-2095902
Fabricant :ZPT16BS-B5
EAN :3618036451436
VENTOUSE SILICONE A SOUFFLET ZPT16BS-B5

Résumé technique

Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre16 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SILICONE A SOUFFLET ZPT16BS-B5


Les ventouses de la série ZPT sont disponibles en diamètres de 2 à 125 mm, en matériaux à 6 coupelles et en modèles à 4 coupelles (plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet), pour répondre à de multiples applications. Les raccordements verticaux entrants peuvent être réalisés par des raccords instantanés ou des raccords filetés. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 50 mm.
ZPT (B), ventouse, entrée verticale

Points forts

•Dépression verticale
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre16 mm
Formerond
Typetampon à soufflet
26,04 HT
/ unité
31,25 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours