Entraînement linéaire SMC MXP16-30B

Table lineaire compacte série mxp

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :MXP16-30B
Rubix :0338-2056567
Fabricant :00095406
EAN :3618036359633
TABLE LINEAIRE COMPACTE MXP16-30B
Résumé technique
Typetable lineaire compacte mxp16-30b
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre30 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : TABLE LINEAIRE COMPACTE MXP16-30B


La série MXP est idéale pour les applications nécessitant des mouvements précis dans des situations de déplacements sur de courtes distances. La table linéaire de précision dispose d'un guide usiné avec des tolérances strictes qui fonctionnent conjointement avec un guide à recirculation de billes très précis. Cette table linéaire offre un parallélisme ayant une marge de 0.02 mm et une précision d'anti-rotation inférieure à 0.03 degrés. Deux des surfaces de montage permettent que la pièce soit maintenue avec une tolérance de +/-0.05 mm en plus de la tolérance de la pièce. Cette table dispose de deux pistons indépendantes l'une de l'autre pour alimenter le déplacement de l'actionneur.
Table lineaire compacte serie mxp

Informations techniques


Attributs
Typetable lineaire compacte mxp16-30b
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre30 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions16
Sériemxp
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
958,35 HT
/ unité
1 150,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours