Table de soudage Dolex TS-TABLE-1000
Table de soudage DOLEX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :TS-TABLE-1000
Rubix :J192-3026935
Fabricant :TS-TABLE-1000
EAN :3700635964803



Documents
Détails articles : TABLE DE SOUDURE 1000X500 D.16
Cette table de soudage, conçue et fabriquée en France, allie robustesse, précision et ergonomie pour répondre aux besoins des professionnels. Son plateau stable et sa structure renforcée garantissent des assemblages fiables, une grande résistance à la déformation et une capacité de charge élevée. Le quadrillage de trous Ø16 facilite la fixation des pièces et outils, pour des constructions 2D ou 3D précises. Personnalisable (roulettes, tiroirs, modules), elle s’adapte à tout atelier. Les tables sont jumelables entre elles. Hauteur du flanc : 150 mm (soit 138 mm + 12 mm de plateau). Hauteur totale de la table : 810 à 870 mm, avec une plage de réglage de 60 mm. Planéité : 0,3 mm/m. Arêtes rayonnées. Fabrication en acier brossé type S355. Finition de surface : brossée. Les accessoires compatibles sont disponibles chez Rubix.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1000 mm |
|---|---|
| Largeur | 500 mm |
| Poids | 114 kg |
| Capacité de charge | 2000 kg |
| Support | internal reinforced s235 steel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 629,73 € HT
/ unité
1 955,68 € TTC

- Livraison habituellement sous (37) jours
