Table de soudage Dolex TS-TABLE-2000-R
Table de soudage avec roulettes DOLEX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :TS-TABLE-2000-R
Rubix :J192-3026930
Fabricant :TS-TABLE-2000-R
EAN :3700635964858

Documents
Détails articles : TABLE A SOUDER 2000X1000 ROULETT
Cette table de soudure mobile, conçue et fabriquée en France, combine robustesse, précision et ergonomie pour une utilisation professionnelle intensive. Dotée de roulettes verrouillables, elle offre une parfaite mobilité sans compromettre la stabilité. Son plateau renforcé et quadrillé de trous Ø16 permet des assemblages fiables et précis en 2D ou 3D, avec une grande facilité de fixation des pièces et accessoires. Adaptée aux environnements évolutifs, elle est idéale pour optimiser l’organisation et la flexibilité de l’atelier. Les tables sont jumelables entre elles. Hauteur du flanc : 150 mm (soit 138 mm + 12 mm de plateau). Hauteur totale de la table : 810 à 870 mm, avec une plage de réglage de 60 mm. Planéité : 0,3 mm/m. Arêtes rayonnées. Fabrication en acier brossé type S355. Finition de surface : brossée. Les accessoires compatibles sont disponibles chez Rubix.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2000 mm |
|---|---|
| Largeur | 1000 mm |
| Poids | 315 kg |
| Capacité de charge | 2000 kg |
| Support | internal reinforced s235 steel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 757,98 € HT
/ unité
4 509,58 € TTC

- Livraison habituellement sous (37) jours
