Table de soudage GPPH TABLEEXP12-8

Table de soudage EXPERT 1200 x 800 mm

Voir les informations techniques

Références

GPPH :TABLEEXP12-8
Rubix :W177-3026836
EAN :5905699381988
TABLE SOUDAGE EXPERT 1200X800MM

Résumé technique

Longueur800 mm
Largeur1200 mm
Hauteur930 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TABLE SOUDAGE EXPERT 1200X800MM


La table de soudage EXPERT 1200x800 mm, avec son plateau parfaitement plat (tolérance de ±0,3 mm) et son système de trous Ø28 en quadrillage, garantit un travail de soudage précis, rapide et répétable, que ce soit à la main ou par robot. Sa structure massive avec nervures internes de 25 mm d’épaisseur assure une stabilité maximale, une grande capacité de charge (jusqu’à 1000 kg par pied), et une excellente résistance à la déformation. Les trous fraisés et les repères gravés facilitent l’assemblage des pièces et outils, permettant de réaliser facilement des constructions 2D et 3D complexes avec une précision exceptionnelle (tolérance des trous ±0,05 mm). Contactez nos équipes Rubix pour découvrir les différentes variantes disponibles.

Informations techniques


Attributs
Longueur800 mm
Largeur1200 mm
Hauteur930 mm
Poids460 kg
Capacité de charge4000 kg
Supportmanual welding;robotic welding
3 757,82 HT
/ unité
4 509,38 TTC