Distributeurs - Régulateur de débit SMC MXS8L-20A
Table coulissante à air
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MXS8L-20A
Rubix :0338-2277098
Fabricant :MXS8L-20A
Détails articles : TABLE LINEAIRE SERIE MXS MXS8L-20A
Le MXS y parvient en intégrant un roulement à rouleaux croisés avec un guide et deux petits vérins pneumatiques pour une génération de force compacte. Le MXS est disponible en six tailles, chacune avec une longueur de course définie, et est équipé en standard d'une fonction d'interrupteur automatique. En outre, il existe de nombreuses autres options standard, notamment des amortisseurs, un verrouillage de fin de course, une tuyauterie axiale et un tampon.
Points forts
Avec ou sans dispositif de réglage de la course avec ou sans amortisseur
Options : tampon, blocage en fin de course, tuyauterie axiale
Variété d'interrupteurs avec une variété de longueurs de fils.
Options : tampon, blocage en fin de course, tuyauterie axiale
Variété d'interrupteurs avec une variété de longueurs de fils.
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | m |
|---|---|
| Type | table coulissante à air |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
599,08 € HT
/ unité
718,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours