Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MXQA-JT20P

Table coulissante à air

Voir les informations techniques
Références
SMC :MXQA-JT20P
Rubix :0338-2269112
Fabricant :01026860
EAN :3618036343540
ELEMENT DE MOUVEMENT RECTILIGNE MXQA-JT20P
Résumé technique
Typeelement de mouvement rectiligne mxqa-jt20p
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELEMENT DE MOUVEMENT RECTILIGNE MXQA-JT20P


Le chariot de précision MXQ est idéal pour les applications exigeant un parallélisme et une perpendicularité rigoureusement respectés. La table et le guide de roulement sont intégrés dans une seule pièce usinée avec précision en acier inoxydable trempé. Cela minimise l'empilement des tolérances associé aux assemblages de pièces multiples et permet des tolérances de hauteur de /-0,05 mm. Le palier est un guide linéaire à recirculation dans un boîtier en acier inoxydable.

Informations techniques


Attributs
Typeelement de mouvement rectiligne mxqa-jt20p
Diamètre vérin20 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,12 HT
/ unité
153,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours