Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo VMPAC-VC-MO-14-2
Obturateur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VMPAC-VC-MO-14-2
Rubix :0326-2562481
Fabricant :576587
EAN :4052568059576
Détails articles : OBTURATEUR VMPAC-VC-MO-14-2
Obturateur VMPAC-VC-MO-14-2 Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-5 - 50 °C, Poids du produit=42 g, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de recouvrement |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,86 € HT
/ unité
67,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours