Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MXQA-JT12
Table coulissante à air
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MXQA-JT12
Rubix :0338-2269105
Fabricant :MXQA-JT12
Détails articles : ELEMENT DE MOUVEMENT RECTILIGNE MXQA-JT12
Le chariot de précision MXQ est idéal pour les applications exigeant un parallélisme et une perpendicularité rigoureusement respectés. La table et le guide de roulement sont intégrés dans une seule pièce usinée avec précision en acier inoxydable trempé. Cela minimise l'empilement des tolérances associé aux assemblages de pièces multiples et permet des tolérances de hauteur de /-0,05 mm. Le palier est un guide linéaire à recirculation dans un boîtier en acier inoxydable.
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre guidé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,07 € HT
/ unité
139,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours