Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo ZNCF-125
Bride de tourillon ZNCF
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :ZNCF-125
Rubix :0326-2574863
Fabricant :174417
EAN :4052568014186
Détails articles : TOURILLON ZNCF-125
Tourillon ZNCF-125 Taille=125, Selon la norme=ISO 15552, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=3484 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bride de tourillon |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,55 € HT
/ unité
340,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours