Entraînement linéaire SMC MXQ8A-50Z
Table aéroglissière MXQ-Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXQ8A-50Z
Rubix :0338-2276869

Résumé technique
| Type | table lineaire serie mxq-z mxq8a-50z |
|---|---|
| Diamètre vérin | 8 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Documents
Détails articles : TABLE LINEAIRE SERIE MXQ-Z MXQ8A-50Z
Table linéaire pneumatique, Modèle à raccord double. Plus compact: Hauteur réduite de jusqu'à 10%. Plus léger: Poids réduit de jusqu'à 35%. Plus flexible: Orifices de raccordement et rainures de montage de détecteur des deux côtés. Lisibilité des données de détection améliorée.
Table lineaire serie mxq-z
Informations techniques
Attributs
| Type | table lineaire serie mxq-z mxq8a-50z |
|---|---|
| Diamètre vérin | 8 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 8 |
| Série | mxq |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
661,19 € HT
/ unité
793,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours