Entraînement linéaire SMC MSUB7-180S

Table rotative à palette série MSUB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MSUB7-180S
Rubix :0338-2048383
Fabricant :MSUB7-180S
EAN :3618036365344
TABLE ROTATIVE A PALETTE MSUB7-180S

Résumé technique

Typetable rotative a palette msub7-180s
Diamètre vérin7 mm
Course du cylindre0,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TABLE ROTATIVE A PALETTE MSUB7-180S


Les tables rotatives compactes de la série MSUB sont parfaites pour les applications d'outillage en fin de bras. Il incorpore un guidage de charge et une face de montage avec un actionneur rotatif à palette. Les indicateurs de rotation situés sur les côtés de la table facilitent les réglages de l'angle de rotation.
Table rotative serie msub

Informations techniques


Attributs
Typetable rotative a palette msub7-180s
Diamètre vérin7 mm
Course du cylindre0,2 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
Dimensions7
Sériemsub
574,14 € HT
/ unité
688,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours