Entraînement linéaire SMC MXQ25A-100Z
Table aéroglissière MXQ-Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXQ25A-100Z
Rubix :0338-2277029

Résumé technique
| Type | table lineaire serie mxq-z mxq25a-100z |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
Documents
Détails articles : TABLE LINEAIRE SERIE MXQ-Z MXQ25A-100Z
Table linéaire pneumatique, Modèle à raccord double. Plus compact: Hauteur réduite de jusqu'à 10%. Plus léger: Poids réduit de jusqu'à 35%. Plus flexible: Orifices de raccordement et rainures de montage de détecteur des deux côtés. Lisibilité des données de détection améliorée.
Table lineaire serie mxq-z
Informations techniques
Attributs
| Type | table lineaire serie mxq-z mxq25a-100z |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 25 |
| Série | mxq |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 143,42 € HT
/ unité
1 372,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours