Entraînement linéaire SMC MXQ20A-30Z

Table aéroglissière MXQ-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MXQ20A-30Z
Rubix :0338-2276858
Fabricant :MXQ20A-30Z
TABLE LINEAIRE SERIE MXQ-Z MXQ20A-30Z

Résumé technique

Typetable lineaire serie mxq-z mxq20a-30z
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TABLE LINEAIRE SERIE MXQ-Z MXQ20A-30Z


Table linéaire pneumatique, Modèle à raccord double. Plus compact: Hauteur réduite de jusqu'à 10%. Plus léger: Poids réduit de jusqu'à 35%. Plus flexible: Orifices de raccordement et rainures de montage de détecteur des deux côtés. Lisibilité des données de détection améliorée.
MXQ*A-Z, Table linéaire pneumatique, Modèle à raccord double

Informations techniques


Attributs
Typetable lineaire serie mxq-z mxq20a-30z
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre30 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions20
649,16 € HT
/ unité
778,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours