Entraînement linéaire Festo EGC-120-1000-TB-KF-0H-GK

Axe

Voir les informations techniques

Références

Festo :EGC-120-1000-TB-KF-0H-GK
Rubix :0326-2541462
Fabricant :3013368
EAN :4052568268251
AXE COURROIE CRANTEE

Résumé technique

Typeactionneur linéaire à vis à billes
Diamètre vérin120 mm
Course du cylindre1000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AXE COURROIE CRANTEE


Axe à courroie crantée EGC-120-1000-TB-KF-0H-GK Avec patin à billes Diamètre primitif du pignon=39,79 mm, Course de travail=1000 mm, Taille=120, Réserve de course=0 mm, Dilatation de la courroie crantée=0,13 %

Informations techniques


Attributs
Typeactionneur linéaire à vis à billes
Diamètre vérin120 mm
Course du cylindre1000 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions120
2 937,47 HT
/ unité
3 524,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours