Entraînement linéaire Festo ELGC-BS-KF-80-400-16P

Axe

Voir les informations techniques

Références

Festo :ELGC-BS-KF-80-400-16P
Rubix :0326-2560570
Fabricant :8061501
EAN :4052568295905
AXE VIS BILLES ELGC-BS-KF-80-400-16P

Résumé technique

Typeaxe vis billes elgc-bs-kf-80-400-16p
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre400 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AXE VIS BILLES ELGC-BS-KF-80-400-16P


Pour les applications où les dimensions compactes sont essentielles, ces axes peuvent être combinés en systèmes de manipulation très peu encombrants qui s'intègrent parfaitement dans les systèmes d'assemblage, les systèmes d'essai et d'inspection, les unités de manipulation de petites pièces, les applications de bureau et dans l'industrie électronique. Les axes linéaires économiques ELGC offrent un rapport optimal entre l'espace d'installation et l'espace de travail.

Points forts

Rapport optimal entre l'espace d'installation et l'espace de travail
Protection contre les influences extérieures grâce à un guide interne
Système d'assemblage unique
Double roulement compact intégré à l'axe pour un gain de place
Vaste gamme d'options de montage pour une intégration optimale de la machine.

Informations techniques


Attributs
Typeaxe vis billes elgc-bs-kf-80-400-16p
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre400 mm
Température mini0 °C
Température maxi50 °C
1 294,26 € HT
/ unité
1 553,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours