Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 144672
T694 Noir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :144672
Rubix :0363-2085538
EAN :3506111446722

Documents
Détails articles : TUYAU T694 A2 0,7B NOIR D.33 UE30
Tuyau incendie R.I.A. (robinets d’incendie armés)conception tricouche conforme à la norme nf en 694 : 2007 (type a classe 2), avec renforcement en fibre polyester.
Points forts
Sa conception en matériaux très résistants permet au T694 de supporter facilement chocs et écrasements. Il possède ainsi une bonne aptitude à l'enroulement sur les dévidoirs normalisés, sans aplatissement. Grâce à son revêtement résistant aux ultra-violets et à l'abrasion, le T 694 a une excellente tenue au vieillissement.
Applications
Tuyau spécialement conçu pour l’alimentation en air comprimé des appareils de protection individuels conformes aux normes EN 14593 et EN 14594
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 33 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 m |
| Couleur | noir |
| Rayon de courbure | 240 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
679,20 € HT
/ 30 mètres
815,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours