Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B1601-0WB 44, EU Pointure : 44 | Couleur : Marron
T-WALL MID
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B1601-0WB 44
Rubix :C456-6206934
Fabricant :CA-B1601-0WB 44
EAN :8052530122495



Documents
Détails articles : CHAUSSURE T WALL MID BRUN P44 S3S HRO CI HI LG FO SR
Les chaussures de sécurité T-WALL MID de Base Protection sont conçues pour offrir une protection maximale et un confort optimal dans les environnements les plus exigeants. La gamme Fortrex garantit une résistance exceptionnelle aux chocs et aux perforations tout en assurant une adhérence supérieure, même sur des surfaces difficiles. Idéales pour une utilisation en extérieur, elles se distinguent par leur robustesse et leur adaptabilité aux conditions de travail extrêmes.
Caractéristiques :
Ces chaussures montantes sont fabriquées avec une tige en cuir pleine fleur hydrofuge, sans coutures, assure souplesse et durabilité tout en protégeant le pied contre l’humidité. Elles intègrent une semelle injectée bi-densité multi matériaux, offrant une excellente résistance à la chaleur et une adhérence optimale, y compris sur des surfaces glissantes. L'insert anti-perforation Fortrex protège le pied contre les objets tranchants tout en assurant un bon amorti des chocs. Le système Dry’n Air Omnia, intégré à la semelle intérieure, permet une aération continue du pied, garantissant un confort optimal tout au long de la journée. Enfin, l'embout SlimCap, conçu sans métal, réduit la pression sur les orteils et améliore la légèreté de la chaussure.
Spécifications :
- Référence produit : CA-B1601-0WB.
- Catégorie de sécurité : S3S HRO CI HI LG SC FO SR.
- Poids (pointure 42) : 770 g par chaussure.
- Hauteur totale : 140 mm.
- Type de construction : Strobel, semelle injectée bi-densité PU (polyuréthane) et caoutchouc.
- Insert anti-perforation : Fortrex.
- Première de montage : tissu non tissé.
- Semelle fournie : Dry’n Air Omnia.
- Autres semelles compatibles : Dry’n Air Gel, Dry’n Air Scan&Fit Omnia, Secosol, Secosol Dynamic.
- Embout de protection : SlimCap (épaisseur réduite de 35 % par rapport aux standards).
- Doublure : tissu technique 3D avec traitement antibactérien SmellStop.
Normes :
Les T-WALL MID respectent les dernières normes de sécurité en vigueur :
- Certification CE selon le règlement (UE) 2016/425.
- EN ISO 20345:2022 – Catégorie S3S HRO CI HI LG SC FO SR
- HRO : résistance de la semelle à la chaleur jusqu'à 300 °C.
- CI/HI : isolation contre le froid et la chaleur
- FO : résistance aux hydrocarbures
- SC : résistance à l'abrasion du couvre-orteil.
- SR : résistance au glissement sur surfaces céramiques grasses et savonneuses.
- LG : talon décroché pour améliorer la stabilité sur les échelles.
- DGUV 112-191 : ajout autorisé de semelles orthopédiques sans diminution des propriétés techniques.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise spécialisée depuis 2005 dans la conception de chaussures de sécurité alliant ergonomie, protection et design innovant. Fondée sur une approche technologique avancée, elle développe des solutions de pointe pour garantir confort et sécurité sur le lieu de travail. Présente sur le marché international, Base Protection équipe de nombreuses industries avec des modèles performants et adaptés aux exigences des professionnels.
Caractéristiques :
Ces chaussures montantes sont fabriquées avec une tige en cuir pleine fleur hydrofuge, sans coutures, assure souplesse et durabilité tout en protégeant le pied contre l’humidité. Elles intègrent une semelle injectée bi-densité multi matériaux, offrant une excellente résistance à la chaleur et une adhérence optimale, y compris sur des surfaces glissantes. L'insert anti-perforation Fortrex protège le pied contre les objets tranchants tout en assurant un bon amorti des chocs. Le système Dry’n Air Omnia, intégré à la semelle intérieure, permet une aération continue du pied, garantissant un confort optimal tout au long de la journée. Enfin, l'embout SlimCap, conçu sans métal, réduit la pression sur les orteils et améliore la légèreté de la chaussure.
Spécifications :
- Référence produit : CA-B1601-0WB.
- Catégorie de sécurité : S3S HRO CI HI LG SC FO SR.
- Poids (pointure 42) : 770 g par chaussure.
- Hauteur totale : 140 mm.
- Type de construction : Strobel, semelle injectée bi-densité PU (polyuréthane) et caoutchouc.
- Insert anti-perforation : Fortrex.
- Première de montage : tissu non tissé.
- Semelle fournie : Dry’n Air Omnia.
- Autres semelles compatibles : Dry’n Air Gel, Dry’n Air Scan&Fit Omnia, Secosol, Secosol Dynamic.
- Embout de protection : SlimCap (épaisseur réduite de 35 % par rapport aux standards).
- Doublure : tissu technique 3D avec traitement antibactérien SmellStop.
Normes :
Les T-WALL MID respectent les dernières normes de sécurité en vigueur :
- Certification CE selon le règlement (UE) 2016/425.
- EN ISO 20345:2022 – Catégorie S3S HRO CI HI LG SC FO SR
- HRO : résistance de la semelle à la chaleur jusqu'à 300 °C.
- CI/HI : isolation contre le froid et la chaleur
- FO : résistance aux hydrocarbures
- SC : résistance à l'abrasion du couvre-orteil.
- SR : résistance au glissement sur surfaces céramiques grasses et savonneuses.
- LG : talon décroché pour améliorer la stabilité sur les échelles.
- DGUV 112-191 : ajout autorisé de semelles orthopédiques sans diminution des propriétés techniques.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise spécialisée depuis 2005 dans la conception de chaussures de sécurité alliant ergonomie, protection et design innovant. Fondée sur une approche technologique avancée, elle développe des solutions de pointe pour garantir confort et sécurité sur le lieu de travail. Présente sur le marché international, Base Protection équipe de nombreuses industries avec des modèles performants et adaptés aux exigences des professionnels.
Points forts
- Protection renforcée : embout SlimCap et insert Fortrex pour une sécurité optimale.
- Grande stabilité : soutien renforcé au talon et à la cheville.
- Excellente adhérence : semelle extérieure résistante aux glissements sur sols difficiles.
- Confort amélioré : semelle intérieure ventilée Dry’n Air Omnia.
- Isolation thermique : protection contre la chaleur et le froid.
- Matériaux haut de gamme : cuir pleine fleur hydrofuge, robuste et souple.
- Traitement antibactérien : doublure en tissu technique 3D SmellStop.
- Adaptabilité aux environnements extrêmes : résistance aux hydrocarbures et températures élevées.
- Grande stabilité : soutien renforcé au talon et à la cheville.
- Excellente adhérence : semelle extérieure résistante aux glissements sur sols difficiles.
- Confort amélioré : semelle intérieure ventilée Dry’n Air Omnia.
- Isolation thermique : protection contre la chaleur et le froid.
- Matériaux haut de gamme : cuir pleine fleur hydrofuge, robuste et souple.
- Traitement antibactérien : doublure en tissu technique 3D SmellStop.
- Adaptabilité aux environnements extrêmes : résistance aux hydrocarbures et températures élevées.
Applications
Ces chaussures de sécurité sont particulièrement adaptées aux travailleurs évoluant dans des environnements exigeants nécessitant une protection accrue :
- Industrie lourde : protection contre les chocs et les perforations.
- Construction et BTP : stabilité et résistance sur chantiers.
- Logistique et manutention : confort et adhérence pour déplacements fréquents.
- Secteurs extérieurs : semelle résistante aux conditions météorologiques extrêmes.
- Travail en hauteur : adhérence renforcée sur échelles et structures métalliques.
- Maintenance industrielle : résistance aux huiles et hydrocarbures.
- Transport et entrepôts : absorption des chocs et confort longue durée.
- Industrie lourde : protection contre les chocs et les perforations.
- Construction et BTP : stabilité et résistance sur chantiers.
- Logistique et manutention : confort et adhérence pour déplacements fréquents.
- Secteurs extérieurs : semelle résistante aux conditions météorologiques extrêmes.
- Travail en hauteur : adhérence renforcée sur échelles et structures métalliques.
- Maintenance industrielle : résistance aux huiles et hydrocarbures.
- Transport et entrepôts : absorption des chocs et confort longue durée.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 44 |
|---|---|
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 src |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
| Couleur secondaire | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,37 € HT
/ paire
138,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
44
