Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité SOULS30NR-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Soul S3 SRC WRU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :SOULS30NR-42
Rubix :4448-6123141
Fabricant :SOULS30NR42
EAN :3237154012420

Documents
Détails articles : CHAUSSURE SOUL S3 BASSE P42
Caractéristiques:
La tige de ces chaussures est fabriquée en cuir pleine fleur noir hydrofuge finition Nubuck, offrant une grande résistance aux infiltrations d'eau. L'embout en aluminium, léger et ergonomique, assure une protection efficace. La semelle PU/PU garantit une excellente adhérence grâce à sa composition en polyuréthane.
Spécifications:
- Poids par paire pour la taille 42 : 1000 g.
- Disponible du 38 au 47.
- Insert anti-perforation en textile composite haute ténacité "zéro pénétration".
- Semelle plate pour une meilleure stabilité.
- Absorbeur de choc au niveau du talon.
- Première de propreté en mousse et textile.
- Col : synthétique.
- Languette soufflet : synthétique.
- Doublure : textile tridimensionnel noir.
- Doublure avant pied : synthétique.
- Contrefort : synderme.
-Œillets : plastique.
- Lacets : polyester.
Normes:
Ces chaussures respectent la norme EN ISO 20345 qui indique les exigences du marché européen pour les chaussures de sécurité.
Informations sur la marque:
Ces chaussures de sécurité mixtes Soul S3 SRC WRU sont fabriquées par Lemaitre Sécurité, une entreprise spécialisée dans la fourniture de produits de protection individuelle de haute qualité.
La tige de ces chaussures est fabriquée en cuir pleine fleur noir hydrofuge finition Nubuck, offrant une grande résistance aux infiltrations d'eau. L'embout en aluminium, léger et ergonomique, assure une protection efficace. La semelle PU/PU garantit une excellente adhérence grâce à sa composition en polyuréthane.
Spécifications:
- Poids par paire pour la taille 42 : 1000 g.
- Disponible du 38 au 47.
- Insert anti-perforation en textile composite haute ténacité "zéro pénétration".
- Semelle plate pour une meilleure stabilité.
- Absorbeur de choc au niveau du talon.
- Première de propreté en mousse et textile.
- Col : synthétique.
- Languette soufflet : synthétique.
- Doublure : textile tridimensionnel noir.
- Doublure avant pied : synthétique.
- Contrefort : synderme.
-Œillets : plastique.
- Lacets : polyester.
Normes:
Ces chaussures respectent la norme EN ISO 20345 qui indique les exigences du marché européen pour les chaussures de sécurité.
Informations sur la marque:
Ces chaussures de sécurité mixtes Soul S3 SRC WRU sont fabriquées par Lemaitre Sécurité, une entreprise spécialisée dans la fourniture de produits de protection individuelle de haute qualité.
Points forts
- Cuir pleine fleur noir finition nubuck hydrofuge pour une durabilité accrue.
- Embout en aluminium léger et ergonomique pour une protection contre les coups jusqu’à 200 j.
- Semelle PU/PU offrant une adhérence optimale sur différents types de surfaces.
- Insert antiperforation ultra léger, flexible, isolant thermiquement et qui protège 100 % la surface du pied.
- Embout en aluminium léger et ergonomique pour une protection contre les coups jusqu’à 200 j.
- Semelle PU/PU offrant une adhérence optimale sur différents types de surfaces.
- Insert antiperforation ultra léger, flexible, isolant thermiquement et qui protège 100 % la surface du pied.
Applications
Ces chaussures sont idéales pour une utilisation polyvalente en intérieur et extérieur, dans des secteurs tels que la logistique, l'industrie, le second œuvre, etc.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 81,94 €
66,00 € HT
/ paire
79,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42
