Maillot fonctionnel Portwest 133BKR-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
T-shirt thermique Baselayer
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :133BKR-2XL
Rubix :J432-6129821
EAN :5036108227334

Documents
Détails articles : SOUS VETEMENT THERMIQUE HAUT XXL
Le col ras du cou, la construction de la couture fine et les manches avec bord cote assurent un excellent ajustementSous vêtementLes sous-vêtements sont fabriqués à partir d'un polyester 100 % absorbant qui évacue l'humidité du corps en gardant le porteur au frais, au sec et à l'aise dans des conditions d'effort. Les vêtements conviennent à tous les niveaux l'activité et peuvent être portés comme couche thermique supplémentaire pour les vêtements de travail par temps froid ou comme vêtement de sport technique pour plus de confort et des performances améliorées.Protection pour toutes saisonsPortwest All Weather Protection est conçu avec des tissus et des designs exceptionnels, permettant une transition facile entre le travail et les loisirs. Testé pour résister aux rigueurs de l'usure quotidienne, chaque vêtement a été conçu et fabriqué en utilisant les meilleurs matériaux de qualité et des techniques de construction de haute technologie pour assurer une satisfaction totale avec l'usure après l'usure.Caractéristiques :fournit une isolation et une protection thermique.Respirant, haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité.Conçu avec un ajustement confortable.Excellentes propriétés d'évacuation de l'humidité.Disponible jusqu'au 4XL.Conditionnement facilitant la vente au détail.La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches.
Points forts
•Conçu avec un ajustement confortable|•Séchage et évacuation|•Boîte de vente au détail qui facilite la présentation pour la vente au détail
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | polyester |
| Matière | 100 % polyester mèche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,12 € HT
/ unité
27,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h