Maillot fonctionnel G-Heat SV04SB-L-XL, Taille : XL | Couleur : Noir | Matière principale : Nylon
T-shirt seamless chauffant
Voir les informations techniquesRéférences
G-Heat :SV04SB-L-XL
Rubix :W039-6241919
Fabricant :SV04SB-L-XL

Détails articles : T-SHIRT SEAMLESS CHAUFFANT L-XL SANS BATTERIE
La chaleur invisible
Nos sous-vêtements chauffants techniques offrent une thermorégulation précise grâce à une technologie de chauffage intégrée. Le tricotage seamless respirant assure une liberté de mouvement maximale et un confort inégalé, tout en évacuant l'humidité. L'ergonomie de nos produits, conçus pour épouser parfaitement les contours du corps, garantit une sensation de seconde peau qui saura se faire oublier.
Idéal pour les sportifs, les professionnels en extérieur et tous ceux recherchant un confort thermique en toutes circonstances.
Pour une protection thermique complète : Legging seamless chauffant
Attention: déconseillé aux utilisateurs de pacemakers
Nos sous-vêtements chauffants techniques offrent une thermorégulation précise grâce à une technologie de chauffage intégrée. Le tricotage seamless respirant assure une liberté de mouvement maximale et un confort inégalé, tout en évacuant l'humidité. L'ergonomie de nos produits, conçus pour épouser parfaitement les contours du corps, garantit une sensation de seconde peau qui saura se faire oublier.
Idéal pour les sportifs, les professionnels en extérieur et tous ceux recherchant un confort thermique en toutes circonstances.
Pour une protection thermique complète : Legging seamless chauffant
Attention: déconseillé aux utilisateurs de pacemakers
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | nylon |
| Matière | 58% nylon, 36% polyester, 6% élasthanne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,20 € HT
/ unité
165,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
