Tee shirt Deltaplus BALIGM3X, Taille : 3XL | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
T-shirt Bali
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :BALIGM3X
Rubix :0495-6091391
EAN :3295249165604

Documents
Détails articles : TEE SHIRT BALI GRIS TXXXL POLYESTER 160G/M2
T-shirt en maille piquée extensible, légère, respirante, évacue la sueur et sèche vite, résiste aux UV50+
Matière : Maille - 100% polyester | 160 g/m²
Matière : Maille - 100% polyester | 160 g/m²
Points forts
Séchage rapide,
Confortable,
Très léger.
Confortable,
Très léger.
Applications
Agriculture, jardin, BTP, construction, second-oeuvre, artisans, services, logistique.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 160 g/m² |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,75 € HT
/ unité
38,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
