Tee shirt CONCEPT Tricots Bonnemaille CUT-STOP 1064 L, Taille : L | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
T-shirt anti-coupures
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CONCEPT Tricots Bonnemaille :CUT-STOP 1064 L
Rubix :6744-6205982
Fabricant :CUT-STOP 1064 L

Documents
Détails articles : T-SHIRT ANTI-COUPURES TL CUT -STOP NIVEAU E
Protection contre les risques mécaniques – EN 388 : 201
Résistance à la perforation : Niveau 4
Résistance à la déchirure : Niveau 4
Résistance à l’abrasion : Niveau 3
Résistance à la coupure par des objets tranchants selon la norme EN ISO 13997 : 1999
Niveau E : si maille interlock Jauge 12 ou si maille jersey Jauge 7
Composition principale :
Partie Anti-coupures : 64% Polyéthylène / 20% Polyester / 16% Fibre de verre – 440 g/m2
Partie Maille : tissu double face 53% coton 47% polyester – 185 g/m2 – intérieur coton pour la douceur et le confort
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Manches longues | oui |
| Matière | coton / polyester / polyethylène/ fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,17 € HT
/ unité
201,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
