Tee shirt Mascot 18382-959-1809 S ONE, Taille : S | Couleur : Anthracite | Matière principale : Coton
T Shirt Accelerate
Voir les informations techniquesRéférences
Mascot :18382-959-1809 S ONE
Rubix :M099-6243419
Fabricant :18382-959-1809 S ONE
EAN :5711074737208

Détails articles : TSHIRT ACCELERATE S ANTHRACITE FONCE/NOIR
60 % coton, 40 % polyester 195 g/m².
Manches courtes. Jersey. Coton peigné. Pré-retréci. Encolure ronde. Bande de renfort sur les coutures au niveau de la nuque.
Manches courtes. Jersey. Coton peigné. Pré-retréci. Encolure ronde. Bande de renfort sur les coutures au niveau de la nuque.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | anthracite |
|---|---|
| Taille | s |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Grammage | 190 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,10 € HT
/ unité
51,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
