Boîte Knipex 00 21 15 LE, Largeur: 275 mm | Hauteur: 56 mm | Longueur: 340 mm
Coffre à outils
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :00 21 15 LE
Rubix :7510-5314430
EAN :4003773045175

Documents
Détails articles : VALISE COMPACTE VIDE
Coffret à outils vide
sans outils Coffret en plastique de haute qualité, polyvalent et résistant aux chocs. Insert en mousse à structure alvéolaire pour équipement variable. Dimensions, extérieures (L x H x P) : 340 x 55 x 265 mm. Dimensions, intérieures (L x H x P) : 335 x 50 x 225 mm (au point le plus étroit).
Informations techniques
Attributs
| Matière | plastique |
|---|---|
| Largeur | 275 mm |
| Hauteur | 56 mm |
| Longueur | 340 mm |
| Type | valise vide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,03 € HT
/ unité
62,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours