Groupe d'appareil de conditionnement Festo MSB4-1/4:C3:J1:F12-WP
Combinaison d'appareils de maintenance MSB4
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MSB4-1/4:C3:J1:F12-WP
Rubix :0326-2564567
Fabricant :8025356
EAN :4052568258597

Détails articles : COMBINAISON UNIT.CONDI MSB4-1/4
Combinaison d'unités de conditionnement MSB4-1/4:C3:J1:F12-WP Pression de sortie maximale 10 bar, filtre 40 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuve en plastique avec cage de protection en plastique, purgeur de condensats manuel, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium moulé sous pression |
| Débit | 1600 l/min |
| Dimensions | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,72 € HT
/ unité
419,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours