Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MK2T-A063

MK2T, Option, Bras

Voir les informations techniques

Références

SMC :MK2T-A063
Rubix :0338-2272182
Fabricant :MK2T-A063
EAN :3618036375411
LEVIER MK2T-A063

Résumé technique

Typemk2t, option, bras

Détails articles : LEVIER MK2T-A063


Combinant une taille de cylindre compacte et une capacité de rotation, le cylindre MK2 est conçu pour les applications de serrage lourdes, avec un bras intégré disponible qui pivote hors du chemin lorsque le cylindre est étendu. La rotation à 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse est disponible, et les bras de serrage avec vis de réglage sont des options standard. Le MK2 est disponible en 6 tailles d'alésage, de 20 mm à 63 mm, et des portées de 10 mm à 50 mm.

Points forts

BrasApplicable aux 20, 25, 32, 40, 50 et 63mm

Informations techniques


Attributs
Typemk2t, option, bras
104,01 € HT
/ unité
124,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours