Outil d'alignement SKF TKSA 41
Système d’alignement des arbres SKF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SKF :TKSA 41
Rubix :0301-1510998
EAN :7316576146350
Documents
Détails articles : OUTIL D ALIGNEMENT D ARBRES ECRAN DE VISU INTEGRE
Le système d'alignement d'arbres SKF TKSA 41 est une solution de mesure laser sans fil, conçue pour permettre un alignement précis des arbres mécaniques. Fiable, compact et facile à utiliser, ce dispositif est idéal pour les environnements industriels exigeants. Son interface tactile intuitive, combinée à des unités de mesure sans fil puissantes, permet une détection et une correction rapide des défauts d’alignement, améliorant la performance et la fiabilité des machines.
Caractéristiques :
Le TKSA 41 repose sur un système de mesure laser de haute précision avec deux unités de détection sans fil. Son écran tactile résistant de 5,6 pouces permet une navigation simple, même dans des conditions industrielles difficiles. Il offre une grande flexibilité de mesure, nécessitant seulement une rotation d'arbre de 90°, avec positionnement libre des unités. La vue en direct permet un contrôle en temps réel des mesures et des corrections. Le dispositif inclut également un appareil photo intégré pour documenter les rapports d'intervention, personnalisables avec des commentaires, images et QR codes.
Spécifications :
• Dimensions de la valise : 530 x 110 x 360 mm
• Poids net : 4,72 kg
• Diamètre d’arbre : de 20 à 150 mm (jusqu'à 300 mm avec chaînes en option)
• Hauteur de couplage max : 105 mm (195 mm avec extension)
• Méthodes d'alignement : 3 positions (9-12-3), mesure automatique, mesure libre
• Distance de mesure : 0,07 à 4 m
• Affichage : écran tactile couleur 5,6″ LCD résistif
• Communication : Bluetooth 4.0 LE ou câble USB
• Température de fonctionnement : 0 à 45 °C
• Batteries : unités de mesure (2000 mAh), unité d’affichage (5000 mAh)
• Matériaux : PC/ABS haute résistance et PC renforcé fibres de verre
Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.
Caractéristiques :
Le TKSA 41 repose sur un système de mesure laser de haute précision avec deux unités de détection sans fil. Son écran tactile résistant de 5,6 pouces permet une navigation simple, même dans des conditions industrielles difficiles. Il offre une grande flexibilité de mesure, nécessitant seulement une rotation d'arbre de 90°, avec positionnement libre des unités. La vue en direct permet un contrôle en temps réel des mesures et des corrections. Le dispositif inclut également un appareil photo intégré pour documenter les rapports d'intervention, personnalisables avec des commentaires, images et QR codes.
Spécifications :
• Dimensions de la valise : 530 x 110 x 360 mm
• Poids net : 4,72 kg
• Diamètre d’arbre : de 20 à 150 mm (jusqu'à 300 mm avec chaînes en option)
• Hauteur de couplage max : 105 mm (195 mm avec extension)
• Méthodes d'alignement : 3 positions (9-12-3), mesure automatique, mesure libre
• Distance de mesure : 0,07 à 4 m
• Affichage : écran tactile couleur 5,6″ LCD résistif
• Communication : Bluetooth 4.0 LE ou câble USB
• Température de fonctionnement : 0 à 45 °C
• Batteries : unités de mesure (2000 mAh), unité d’affichage (5000 mAh)
• Matériaux : PC/ABS haute résistance et PC renforcé fibres de verre
Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.
Points forts
• Alignement rapide et précis pour machines tournantes
• Mesures sans fil pour une liberté de mouvement maximale
• Utilisation simplifiée via écran tactile intuitif
• Vue en direct pour contrôler les corrections en temps réel
• Documentation personnalisable avec photos, QR code et commentaires
• Exportation des rapports au format PDF
• Appareil photo intégré pour un suivi visuel
• Conception robuste pour un usage industriel
• Batterie longue durée pour une autonomie optimale
• Mémoire machine avec bibliothèque intégrée
• Mesures sans fil pour une liberté de mouvement maximale
• Utilisation simplifiée via écran tactile intuitif
• Vue en direct pour contrôler les corrections en temps réel
• Documentation personnalisable avec photos, QR code et commentaires
• Exportation des rapports au format PDF
• Appareil photo intégré pour un suivi visuel
• Conception robuste pour un usage industriel
• Batterie longue durée pour une autonomie optimale
• Mémoire machine avec bibliothèque intégrée
Applications
Le TKSA 41 est idéal pour l'alignement précis des arbres horizontaux dans les installations industrielles. Il est utilisé par les techniciens de maintenance pour prévenir l'usure prématurée, réduire les vibrations et améliorer la durée de vie des machines. Son utilisation est recommandée dans les secteurs de la fabrication, de l'énergie, du traitement des eaux, de l'agroalimentaire ou encore de la chimie. Il permet des interventions rapides, sûres et parfaitement documentées.
Informations techniques
Attributs
| Type | outil d'alignement d'arbre |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 532,10 € HT
/ unité
7 838,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours