Outil d'alignement Stanley FMHT1-77356

Niveau laser mutliligne X3G-360° Vert FATMAX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :FMHT1-77356
Rubix :5511-5300511
EAN :3253561773563
NIVEAU LASER MULTILIGNE X3G-360DEG VERT (UC1/UU2)

Résumé technique

Typefmht1-77356

Documents

Détails articles : NIVEAU LASER MULTILIGNE X3G-360DEG VERT (UC1/UU2)


Laser vert, portée 35 m (50 m avec cellule, en option). Précision +/- 3 mm à 10 m. Boîtier étanche avec un très faible encombrement pour travailler au plus prêt des murs. 6 aimants répartis sur 3 faces, Crochet escamotable rotatif sur 360°, insert 1/4" pour utilisation sur trépied, lanière de fixation caoutchouc ajustable.

Points forts

Le faisceau vert a une visibilité 4 x plus importante que le faisceau rouge avec la même puissance !!!! Nouveau design avec un très faible encombrement pour travailler au plus près du mur (Ex : réalisation d'un doublage)

Applications

Construction.

Informations techniques


Attributs
Typefmht1-77356
621,90 HT
/ unité
746,28 TTC
Dont DEEE : 0,14 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours