Distributeur pneumatique SMC SY5320-5DO-C4F-Q
SY5000, électrovanne à 5 ports, tous types
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :SY5320-5DO-C4F-Q
Rubix :0338-2266065
Fabricant :SY5320-5DO-C4F-Q
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 5/3 SY5320-5DO-C4F-Q
La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions rentables répondant à vos besoins. Cette série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans une conception compacte. L'électrovanne SY est disponible en version à passage de corps ou à montage sur embase et peut être utilisée individuellement ou montée sur un collecteur.
Points forts
Fluide : Air.Pression de fonctionnement : -100 kPa à 0,7.Température ambiante et du fluide [°C] : -10 à 50 (pas de gel).Tension nominale de la bobine [DC] : 24, 12 V.Boîtier : IP67 (basé sur IEC60529).
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 5/2 5/3 sy5320-5do-c4f-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,41 € HT
/ unité
174,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours