Distributeur pneumatique SMC SY5220-5YO-01F-Q

Électrovanne 5/2 et 5/3 Série SY5000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SY5220-5YO-01F-Q
Rubix :0338-2046311
Fabricant :00047003
EAN :3618036175615
DISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE 24VCC 1/8
Résumé technique
Typedistributeur 5/2 bistable 24vcc 1/8
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE 24VCC 1/8


La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions économiques répondant à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy5000

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 bistable 24vcc 1/8
Nombre d’orifices5
Débit579 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,03 HT
/ unité
138,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours