Distributeur pneumatique SMC SY114A-5G-M3-Q
SY100, vanne à commande directe 3 ports, joint caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :SY114A-5G-M3-Q
Rubix :0338-2494264
Fabricant :SY114A-5G-M3-Q
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SERIE SY100
La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions rentables répondant à vos besoins. Cette série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans une conception compacte. L'électrovanne SY est disponible en version à passage de corps ou à montage sur embase et peut être utilisée individuellement ou montée sur un collecteur.
Points forts
Fluide : airmm² : 0.14 style standard;0.21 style grande capacité de débitTension nominale de la bobine : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VACTemps de réponse : 10ms ou moinsDurée de vie : 100 millions de cycles (par test de durée de vie SMC)Température ambiante et du fluide : max. 50°C
Informations techniques
Attributs
| Type | sy100, vanne à commande directe 3 ports, joint caoutchouc |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,23 € HT
/ unité
75,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours