Distributeur pneumatique Festo MEBH-5/2-D-3-ZSR-C
Electrovanne MEBH-5/2
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MEBH-5/2-D-3-ZSR-C
Rubix :0326-2575896
Fabricant :184507
EAN :4052568014438
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MEBH-5/2-D-3-ZSR-C
Électrodistributeur MEBH-5/2-D-3-ZSR-C avec raccord instantané central Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4500 l/min, Pression de service=2 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne standard iso 5599-1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,49 € HT
/ unité
446,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours